Beli semprotan disinfektan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  2. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  3. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  4. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  7. KRISBOW Alat Semprot Bertekanan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp57.900

  8. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  9. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  10. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  11. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  12. Kenmaster Alat Semprot Bertekanan
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Kenmaster Alat Semprot Bertekanan
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Mudah di gunakan.- Bisa di pasangkan di samping kanan / kiri sehingga mudah saat dipakai.- Bisa untuk disinfektan dan lainnya.- Terdapat pengaturan untuk besar kecil air yang di inginkan.- Terdapat pengunci berwarna merah aman dan tidak akan tumpah.- Cocok digunakan untuk berbagai keperluan semprotan seperti penyemprotan cairan di dalam rumah walet.- Dapat mengarahkan semprotan ke area pertanian yang terkena hama.
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): -+ 3
  13. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
  14. RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Deskripsi:
    Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
  15. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  16. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  17. KRISBOW Semprotan Tanaman
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Semprotan Tanaman
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
  18. KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Semprot Tanaman
    atribut:
    • Capacity (L): 25
    • Dimensions (cm): 42x33x65
    • Pump: Horizontal Transmission Wheel
    • Diameter (mm): 18
    • Power (kW): 0.75
    • Pressure (Kg/Cm²): 15-25
  19. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

Daftar Harga semprotan disinfektan Terbaru October 2026
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
TOLSEN Alat Semprot TanamanRp61.900
monotaro Garden Spray (Alat Semprot)Rp269.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
KRISBOW Alat Semprot BertekananRp57.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp79.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)